Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 712-00504 Tonbandkassette 50 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 712-00504 Tonbandkassette 50 m Schwarz
Hellermann Tyton 712-00504 Tonbandkassette 50 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29832910
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-00504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis
    - Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit
    - Sehr reißfest in Längsrichtung
    - In Querrichtung leicht abreißbar
    - Verschiedene Farben und matte Ausführung zum Einsatz im Bühnen- und Veranstaltungsbau, um Lichtreflexionen zu vermeiden
    - Universell einsetzbar zum Bündeln, Befestigen, Schützen und Kennzeichnen
    - HelaTape Tex ist bei Standardanwendungen rückstandslos wieder entfernbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
50 m
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Dicke
0.31 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.