Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PLN-30-12 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 30 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PLN-30-12 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 30 W Weiß
MEAN WELL PLN-30-12 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 30 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29817859
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLN-30-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Lighting
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
90-264 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangsleistung
30 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
2.5 A
Effizienz
82.5 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
260 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1766705
ab € 41,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.