Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89437 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89437 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 89437 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 89437 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 89437 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 89437 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29815225
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89437
EAN/GTIN:
     4043619894376
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden. - Anschluss: SMA Stecker - Mit Kippgelenk, drehbar - Frequenzbereich: 2,4000 ~ 2,4835 GHz, 5,1500 ~ 5,7250 GHz - Antennengewinn: 1,5 dBi @ 2,5 GHz 2,1 dBi @ 5,7 GHz - Impedanz: 50 Ohm - VSWR: 2,0 max. - Betriebstemperatur: -20 °C ~ 65 °C - Länge mit Kippgelenk ca. 108 mm, ohne Kippgelenk ca. 82,5 mm - Durchmesser: 7,8 mm (Ø Spitze) 10,0 mm (Ø SMA)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.4835 / 5.15 - 5.7250 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
2.5 dBi
Antenna Zuwachs (5 GHz)
5.7 dBi
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Durchmesser
10 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 2dbi
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.