Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SAA 85-02 Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SAA 85-02 Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Anthrazit
Axing SAA 85-02 Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29814606
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SAA08502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium
Antenne
Input frequenz-range
10.75 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
39.53 dBi
Elevationswinkelbereich
15 - 50 °
Volle Breite bei halbem Maximum (FWHM)
2.2 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Mastdurchmesser (max.)
76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,64*
€ 317,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,62*
€ 308,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.