Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS KeyGarage 787 Schlüsselkasten & Organizer Metall Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS KeyGarage 787 Schlüsselkasten & Organizer Metall Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 787 Schlüsselkasten & Organizer Metall Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 787 Schlüsselkasten & Organizer Metall Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 787 Schlüsselkasten & Organizer Metall Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29812319
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     46331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanisches Zahlenschloss
Möbeltresorschloss
Zahlenschloss mechanisch
Schlüsselbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der Schlüsselhalter
20
Schloss Art
Zahlenschloss
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 45 x 120 mm
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
83854
ab € 30,45*
Zubehör
ABUS
83856
ab € 35,23*
Zubehör
ABUS
787 SMART
ab € 125,78*
Zubehör
ABUS
83855
ab € 31,82*
Zubehör
ABUS
08492
ab € 27,47*
Zubehör
ABUS
774553 727 MINI KEYGARAGE
ab € 18,86*
Zubehör
ABUS
463303 797 KEYGARAGE
ab € 71,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.