Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Traveler Case Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Traveler Case Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Acer Traveler Case Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Acer Traveler Case Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Acer Traveler Case Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Acer Traveler Case Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Acer Traveler Case Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29811750
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NP.BAG1A.189
EAN/GTIN:
     4713392158407
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Mit dem Acer Notebook Carry Case haben Sie das wichtige Zubehör für Ihr 15,6“ Acer Notebook. Die 15,6“ Notebooktasche verfügt über ausreichend Platz, um Ihr Notebook sowie Arbeitsunterlagen zu verstauen. Ein zusätzliches Sleeve können Sie zum Verstauen des Netzteils nutzen. Darüber hinaus verfügt die Tasche über eine Schulterpolsterung und einen Gurt zum Befestigen an einem Trolley. Hauptmerkmale: - Notebooktasche für 15,6“ Notebooks - Verfügt über ein Hauptfach und Frontfach sowie ein Netzteil Sleeve - Schulterpolsterung und Trolley Strap - Material der Tasche: Kunststoff
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Synthetik
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Acer
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Laptops with screens up-to 15.6" in size
Ursprungsland
CHN
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
425 g
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
425 g
Weitere Suchbegriffe: acer notebooktaschen, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.190
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.