Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 920-9303 Herst.-Nr.: SDCZ73-016G-G46 EAN/GTIN: 619659136680 |
| |
|
| | |
| GESCHWINDIGKEIT TRIFFT STIL Das SanDisk Ultra Flair™ USB 3.0 Flash-Laufwerk sorgt für eine schnelle Übertragung Ihrer Dateien. Dank High-Speed USB 3.0 Performance von bis zu 150 MB/s1 können Sie Ihre Dateien jetzt noch schneller übertragen. Das robuste und elegante Metallgehäuse ist stabil genug, um auch harte Stöße zu überstehen. Und mit dem verfügbaren Passwortschutz können Sie sicher sein, dass Ihre privaten Dateien auch privat bleiben2. Mit dem SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk speichern Sie Ihre Dateien mit Stil.
DATENÜBERTRAGUNG IN HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT Erleben Sie High-Speed USB 3.0 Performance von bis zu 150 MB/s1 mit dem SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk. Übertragen Sie Dateien deutlich schneller als mit USB 2.0-Laufwerken.
ELEGANT UND ROBUST Das SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk ist mit einem robusten Metallgehäuse ausgestattet, das sowohl elegant als auch äußerst stabil ist.
PASSWORTSCHUTZ FÜR IHRE DATEIEN Sie können Ihre Filme oder Musik mit anderen teilen und dabei sicher sein, dass Ihre privaten Dateien auch privat bleiben. Mit dem benutzerfreundlichen Passwortschutz können Sie einschränken, wer bestimmte Dateien sehen darf und wer nicht. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 13.21 mm | | Tiefe | 42.42 mm | | Höhe | 6.6 mm | | Gewicht | 4.5 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 70 °C | Design | Formfaktor | Ohne Deckel | | Produktfarbe | Silber | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Leistungen | Kapazität | 16 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Lesegeschwindigkeit | 130 MB/s | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 920 | | | | | | pro Paket | € 5,80* | ab € 4,24* | € 5,96* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,24* | € 5,98* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,41* | € 6,16* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,44* | € 6,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 4,71* | € 6,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 920 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,24* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 920 | | Versand: Lager 920 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|