Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 366 5,84 cm (2.3") 87 g Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro Primo 366 5,84 cm (2.3") 87 g Silber
Doro Primo 366 5,84 cm (2.3") 87 g Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29801777
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360082
EAN/GTIN:
     4260117672668
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Großtastenhandy mit Tischladestation

- Notruftaste
- Farbdisplay
- Kamera
- Bluetooth®
- FM-Radio
Weitere Informationen:
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Silber
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch
Audio
FM-Radio
Ja
Sonstige Funktionen
Kopfhörerausgänge
1
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, SOS
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
250 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtenübertragung
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Sprechzeit (2G)
5 h
Standby-Zeit (2G)
288 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.3 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
87 g
Breite
59 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
120 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Datennetzwerk
GSM
2G-Band (primär SIM)
900,1800,1900 MHz
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Radio, seniorenhandy doro, großtastenhandy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
360070
ab € 32,54*
Zubehör
Doro
360072
ab € 33,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.