Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 3.5mm - 2 x RCA Stereo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 3.5mm - 2 x RCA Stereo Schwarz
S-Conn 3.5mm - 2 x RCA Stereo Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29799200
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     57090
EAN/GTIN:
     4017538570901
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
  • Anschlüsse: 3,5mm Klinken-Stecker - 2x Cinch-Kupplung
    - . Stecker: vergossen
    - Stecker Material: ABS
    - Kontaktoberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Stereo
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.