Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn HDMI male/HDMI female Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn HDMI male/HDMI female Schwarz
S-Conn HDMI male/HDMI female Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29799178
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77412-1
EAN/GTIN:
     4017538046420
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
  • Anschlüsse: HDMI Kupplung - HDMI C Stecker
    - Stecker: vergossen
    - Stecker Material: CuZnNi
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
    - Farbe Stecker: schwarz
    - Übertragungsrate: max. 8,16 GBit/s
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.