Caffeo® Passione® OT Kaffeevollautomat, silber Latte Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Espresso, Ristretto, Lungo und viele mehr – ab jetzt gibt es Kaffeespezialitäten, aber auch Milchschaum und heißes Wasser ganz einfach auf Knopfdruck. Mit ihrem eleganten und kompakten Design, das in jeder Küche Platz findet, überzeugt die Caffeo® Passione® OT ebenso, wie mit ihrer intuitiven Handhabung und der einfachen Reinigung.
10 Kaffeevariationen Dank der Direktbezugstasten können die 4 Klassiker Espresso, Café Crème, Cappuccino und Latte macchiato mit nur einem Knopfdruck aufgerufen werden. Über die Rezeptheft-Funktion lassen sich 6 weitere Kaffeevariationen kreieren: Ristretto, Lungo, Americano, Espresso macchiato, Caffè latte, Café au Lait.
All-in-One Auslauf mit LED-Beleuchtung Der All-in-One Auslauf mit zwei Düsen für Kaffee sowie einer Düse für Milch, Milchschaum und Heißwasser macht das Hin- und Herschieben der Tasse überflüssig. Die angenehme LED-Beleuchtung rückt Ihren Lieblingskaffee ins richtige Licht. Mit 135 mm Höhenverstellbarkeit finden auch hohe Latte macchiato Gläser ihren Platz.
Auto Clean & Descaling Ihr Kaffeevollautomat meldet automatisch im Display, wenn sie gereinigt oder entkalkt werden muss. Das entsprechende Reinigungs- oder Entkalkungsprogramm kann einfach über das Menü aufgerufen werden.
Best Aroma System PLUS Durch die Aromasafe® Abdichtung des Bohnenbehälters werden die vielfältigen Aromen der eingefüllten Kaffeebohnen noch besser geschützt. Hinzu kommt die Bean to Cup-Funktion, so wird stets nur die jeweils benötigte Bohnenmenge frisch gemahlen und das Kaffeepulver direkt verarbeitet. Das Leermahlen der Mühle verhindert die Durchmischung unterschiedlicher Bohnensorten. Zum Abschluss sorgt ein einzigartiger Vorbrüh- und Extraktionsprozess (A.E.S.) für die optimale Entfaltung des Kaffeearomas.
Double Cup Mode Gleichzeitiger Bezug von zwei Tassen frisch zubereitetem Kaffee.
Easy Steam Cleaning Neben dem integrierten Programm zur gründlichen Reinigung des Milchsystems sorgt das Easy Steam Cleaning für die schnelle, hygienische Reinigung zwischendurch: Milchführende Teile werden mit Heißwasser und Dampf gereinigt - auf Wunsch nach jeder Kaffeezubereitung oder separat abrufbar über das Menü.
Energiesparfunktion Ausgestattet mit einem programmierbaren Energie-Spar-Modus, einer einstellbaren, automatischen Abschaltfunktion und dem 0-Watt-Schalter für die manuelle Abschaltung, bietet auch diese Caffeo® ein zeitgemäßes Energiesparpaket.
Entnehmbare Brühgruppe Die entnehmbare Brühgruppe garantiert Ihnen stets einen perfekten Kaffeegenuss. Sie lässt sich ganz einfach herausnehmen und unter fließendem Wasser abspülen. Damit können keine Kaffeeablagerungen zurückbleiben, die den Geschmack Ihres Kaffees beeinträchtigen.
Kompakte Bauweise, modernes Design Die Caffeo® Passione® OT setzt neue Maßstäbe in Sachen Kompaktheit. Ihre kubische Form überzeugt nicht nur optisch, sondern ist auch so platzsparend, dass sich überall ein idealer Platz für sie findet.
One Touch Funktion Egal ob vorprogramierte Kaffeevariationen, warme Milch, Milchschaum oder heißes Wasser - mit nur einer Berührung zum Lieblingsgetränk.
Original Preparation Process Barista Know-how: Für die Kaffeezubereitung nach original Vorbild ist die richtige Reihenfolge der Zutaten entscheidend. So wird z.B. der Espresso beim Latte Macchiato erst nach Milch und Milchschaum hinzugefügt und legt sich als feine Schicht dazwischen.
Plus X Award 2016/2017 Die Caffeo® Passione® OT überzeugte beim weltweit größten Innovationspreis „Plus X-Award“ für Technologie, Sport und Lifestyle gleich vier Mal. In den Kategorien High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität wurde sie dabei ausgezeichnet und erhielt dafür den renommierten „Plus X-Award“. Zusätzlich wurde die Melitta Caffeo Passione OT mit dem besonderen Titel „Best Product 2016/2017“ ausgezeichnet und hat damit in seiner Kategorie Maßstäbe gesetzt. Prämiert wurde die Melitta Caffeo Passione OT dabei von einer Fachjury bestehend aus Experten aus 26 Branchen.
Service-Champion 2016 Guter Kundenservice ist eine Herzensangelegenheit von Melitta. Daher freut es uns besonders, dass uns das unabhängige Institut Service Value in Zusammenarbeit mit der Zeitung Die Welt nicht nur zum Service-Champion 2016, sondern auch zum Servicesieger im Bereich Vollautomaten gekürt hat.
TFT-Farbdisplay Das hochauflösende TFT-Farbdisplay ermöglicht eine intuitive Bedienung für höchsten Bedienkomfort. Die Schritt für Schritt Anweisung führen Sie selbsterklärend durch das Menü.
MISSION eco & care Wir haben ein Label entwickelt, das Ihnen direkt eine Hilfe bietet, sich für ein Gerät zu entscheiden, das bewussten Genuss garantiert. Dazu nutzen wir ein eigenes Wertesystem. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 253 mm | | Tiefe | 380 mm | | Höhe | 390 mm | | Gewicht | 8300 g | Energie | Leistung | 1450 W | | AC Eingangsspannung | 220–240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Energieeffizienzklasse | A | | Energiesparmodus | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | Leistungen | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Produkttyp | Espressomaschine | | Fassungsvermögen Wassertank | 1.2 l | | Kaffee-Einfüllart | Kaffeebohnen | | Kaffeezubereitungstyp | Vollautomatisch | | Eingebautes Mahlwerk | Ja | | Einstellbare Stärke des Kaffees | Ja | | Heißwassersystem | Ja | | Maximaler Betriebsdruck | 15 bar | | Fassungsvermögen Kaffeebohnen | 125 g | | Milchtank | Ja | | Milchtank-Kapazität | 1 l | | Art der Milchzugabe | Automatisch | | Anzahl der Ausflüsse | 2 | | Anzahl der Temperatureinstellungen | 3 | | Tassenwärmer | Ja | | Wasserhärte-Wahlfunktion | Ja | | Programmierbar | Ja | | Automatisches Anti-Kalk-System | Ja | | Selbstreinigend | Ja | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz | | Steuerung | Tasten | | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LED | | Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit | Ja | | Beleuchteter An-/Aus-Schalter | Ja | | Anzeigelicht | Ja | | Höhenverstellbares Tassenpodest | Ja | Kochfunktionen und -programme | Multi-Getränke | Ja | | Espressozubereitung | Ja | | Zubereitung von Cappuccino | Ja | | Kaffeezubereitung | Ja | | Zubereitung von Caffè Americano | Ja | | Zubereitung von Café Ristretto | Ja | | Zubereitung von Caffè Latte | Ja | | Zubereitung von Latte Macchiato | Ja | | Zubereitung von Caffè Lungo | Ja | | Zubereitung von Café Crema | Ja | | Zubereitung von heißer Milch | Ja |
|