Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4671, 19 mm x 25 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4671, 19 mm x 25 m Gelb
TESA 4671, 19 mm x 25 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29643997
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00050-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Gelb
Band-Zweck
Reparatur
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
19 mm
Leistungen
Maximale Betriebstemperatur
140 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73167*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,485*
€ 8,90715
pro Stück
ab 480 Stück
€ 7,26167*
€ 8,64139
pro Stück
ab 2592 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73167*
€ 6,82069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.