Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allocacoc 1306RD/DEEXPC Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allocacoc 1306RD/DEEXPC Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Rot, Weiß
Allocacoc 1306RD/DEEXPC Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29640829
Hersteller:
     Allocacoc
Herst.-Nr.:
     1306RD/DEEXPC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdosenwürfel
5m steckdosenwürfel
steckdosenwürfel allocacoc
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
449 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
AC-Steckertypen
Typ F
Produktfarbe
Rot, Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.