Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner S860CL-G Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner S860CL-G Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Graphit
Preisner S860CL-G Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29571756
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S860CL-G
EAN/GTIN:
     8424450174081
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Radio-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
Alu-Reflektor komplett ohne Kunststoff !!! Nicht rostend, Reflektor abnehmbar, Kabeldurchführung am Feedarm, Feedarm mit Öffnung "Antischnee", Guss-Feedhalter, Rückenteil und Feedarm komplett in Reflektorfarbe lackiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Antenne
Input frequenz-range
10.75 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
39.3 dBi
Rauschmaß
27 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Höhe
905 mm
Gewicht
8600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
870 x 1060 x 210 mm
Paketgewicht
9800 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.