Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio PBL-108642 Mixer 2 l Tischplatten-Mixer 1500 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio PBL-108642 Mixer 2 l Tischplatten-Mixer 1500 W Schwarz
Emerio PBL-108642 Mixer 2 l Tischplatten-Mixer 1500 W Schwarz
Emerio PBL-108642 Mixer 2 l Tischplatten-Mixer 1500 W Schwarz
Emerio PBL-108642 Mixer 2 l Tischplatten-Mixer 1500 W Schwarz
Emerio PBL-108642 Mixer 2 l Tischplatten-Mixer 1500 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29401322
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     PBL-108642
EAN/GTIN:
     7350034654421
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer 1500w
standmixer
emerio standmixer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
12520 g
Leistungen
Schüsselkapazität
2 l
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
32000 RPM
Geschwindigkeitskontrollart
Stufenlos
Steuerung
Leiter, Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9300 g
Energie
Leistung
1500 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.