Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VPLL-Z3009 Projektionslinse VPL-FW60, VPL-FW65, VPL-FWZ60, VPL-FWZ65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony VPLL-Z3009 Projektionslinse VPL-FW60, VPL-FW65, VPL-FWZ60, VPL-FWZ65
Sony VPLL-Z3009 Projektionslinse VPL-FW60, VPL-FW65, VPL-FWZ60, VPL-FWZ65
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29398896
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VPLL-Z3009
EAN/GTIN:
     4548736001190
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Weitwinkel-Zoomobjektiv
Weitere Informationen:
Merkmale
Projektionsverhältnis
0.85:1
Blendenbereich (F-F)
1,85 - 2,1
Größe des projizierten Bildes
60 - 300
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
VPL-FW60, VPL-FW65, VPL-FWZ60, VPL-FWZ65
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
150 x 217 x 150 mm
Gewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.417,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,34*
€ 1.686,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,33*
€ 1.681,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,72*
€ 1.649,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,38*
€ 1.624,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,43*
€ 1.610,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
VPLL-3003
€ 3.718,55*
Zubehör
Sony
VPLL-Z3024
€ 1.261,48*
Zubehör
Sony
VPLL-Z3032
€ 1.284,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.