Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. SS1185K MKII Safe Bodensicher Galvanisiertes Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. SS1185K MKII Safe Bodensicher Galvanisiertes Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1185K MKII Safe Bodensicher Galvanisiertes Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29386072
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1185K MKII
EAN/GTIN:
     5032548001206
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
DIE SICHERHEITSTRESORE DER SERIE PHOENIX FORTRESS wurden entwickelt und getestet nach dem aktuellsten und angesehensten europäischen Standard im Einbruchschutz EN14450 S2. EINBRUCHSCHUTZ: getestet gemäß EN14450 S2. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 20.000 EUR*. VERSCHLUSS: die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. KONSTRUKTION: Doppelwandkonstruktion. Besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten. VERANKERUNG: für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten. FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Schlüssel
Material
Galvanisiertes Stahl
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1000 mm
Türstärke
4 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,08*
€ 722,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,73*
€ 714,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,81*
€ 679,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 568,82*
€ 676,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,20*
€ 647,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,69*
€ 618,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1183K
ab € 301,95*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1184K
ab € 449,19*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1181K MKII
ab € 160,46*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1182K MKII
ab € 340,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.