Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. SS1184K MKII Safe Bodensicher Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. SS1184K MKII Safe Bodensicher Weiß
Phoenix Safe Co. SS1184K MKII Safe Bodensicher Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29386032
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1184K MKII
EAN/GTIN:
     5032548001183
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
DIE SICHERHEITSTRESORE DER SERIE PHOENIX FORTRESS wurden entwickelt und getestet nach dem aktuellsten und angesehensten europäischen Standard im Einbruchschutz EN14450 S2. EINBRUCHSCHUTZ: getestet gemäß EN14450 S2. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 20.000 EUR*. VERSCHLUSS: die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. KONSTRUKTION: Doppelwandkonstruktion. Besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten. VERANKERUNG: für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten. FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Schlüssel
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Flur
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
805 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,31*
€ 625,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,47*
€ 621,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,40*
€ 596,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,22*
€ 578,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,53*
€ 537,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1183K
ab € 301,64*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1185K
ab € 516,47*
Sonstiges
Phoenix
SS1182K MKII
ab € 328,97*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1181KMKII
ab € 160,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.