Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. SS1185E MKII Safe Bodensicher Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. SS1185E MKII Safe Bodensicher Weiß
Phoenix Safe Co. SS1185E MKII Safe Bodensicher Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29386025
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1185E MKII
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
DIE SICHERHEITSTRESORE DER SERIE PHOENIX FORTRESS wurden entwickelt und getestet nach dem aktuellsten und angesehensten europäischen Standard im Einbruchschutz EN14450 S2.

EINBRUCHSCHUTZ: getestet gemäß EN14450 S2. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 20.000 EUR*.

VERSCHLUSS: die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 1.

KONSTRUKTION: Doppelwandkonstruktion. Besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten.

VERANKERUNG: für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Elektronisch
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Flur
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,79*
€ 825,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,28*
€ 817,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,22*
€ 776,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 650,24*
€ 773,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,83*
€ 743,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,73*
€ 713,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1181E
ab € 231,13*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1184E
ab € 527,14*
Sonstiges
Phoenix
SS1183E MKII
ab € 585,63*
Sonstiges
Phoenix
SS1182E MKII RAL 9003 SIGNALWEISS
ab € 361,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.