| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-29385998 Herst.-Nr.: FS2252E EAN/GTIN: 5032548103245 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Schloss Art | Zahlenschloss | Gewicht und Abmessungen | Breite | 530 mm | | Tiefe | 675 mm | | Höhe | 805 mm | | Gewicht | 145000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, hängeregistraturschrank weiß, brandschutzschrank |
| | |
| |