Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Brandschutzschrank
>
Artikel
Phoenix Safe Co. FS2254E Safe Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-29385997
Hersteller:
Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
FS2254E
EAN/GTIN:
5032548103269
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Zahlenschloss
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
1495 mm
Gewicht
266000 g
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Zugang & Kontrolle
>
Safes
Weitere Suchbegriffe:
Dokumentenschutzschrank
,
Dokumentensicherungsschrank
,
Dokumententresor
,
Feuerschutzschrank
,
Feuerschutztresor
,
Papier-Sicherungsschrank
,
Papierschutzschrank
,
Papiersicherungsschrank
,
feuerfester Büroschrank
,
brandschutzschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.644,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.644,82*
€ 1.957,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,14*
€ 1.904,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.591,80*
€ 1.894,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,94*
€ 1.802,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.509,27*
€ 1.796,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,47*
€ 1.764,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.427,87*
€ 1.699,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe Co. FSDPI08 Safe Weiß
Phoenix Safe
FSDPI08
€ 334,90*
Sonstiges
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2252E Aktenschrank mit 2 Auszüge und elektronischem Schloss
Phoenix Safe
FS2252E
€ 753,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.