Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7030.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7030.010
Rittal DK 7030.010
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29300149
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7030.010
EAN/GTIN:
     4028177659339
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
rack zubehör
Die Processing Unit / Compact ist die zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC III. Zu den integrierten Sensoren können bis zu 32/4 externe Sensoren / CAN-Bus Anschlusseinheiten angebunden werden. Die Units können über Ethernet an das Datennetzwerk angebunden werden, über Web / USB konfiguriert werden, Alarme über einen Email-Server versenden und mit SNMP an das Netzwerk Management System eines Unternehmens angebunden werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
610 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
40 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,86*
€ 456,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,94*
€ 449,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,05*
€ 421,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,45*
€ 388,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.