Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Mini II Einzelbild 4 l 2200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Mini II Einzelbild 4 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Bartscher Mini II Einzelbild 4 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29246038
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A165.110
EAN/GTIN:
     4015613392271
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse bartscher
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
3300 g
Leistungen
Fassungsvermögen
4 l
Energie
Leistung
2200 W
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Kunststoff, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
165103
ab € 39,84*
Ähnlich
Bartscher
131306
ab € 854,41*
Ähnlich
Bartscher
131415
ab € 1.140,13*
Ähnlich
Bartscher
131413
ab € 1.474,11*
Ähnlich
Bartscher
131425
ab € 1.915,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.