Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 69822 Kabeladapter USB RS-232 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 69822 Kabeladapter USB RS-232 Schwarz
Goobay 69822 Kabeladapter USB RS-232 Schwarz
Goobay 69822 Kabeladapter USB RS-232 Schwarz
Goobay 69822 Kabeladapter USB RS-232 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29245984
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     69822
EAN/GTIN:
     4040849698224
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
0.001 Gbit/s
Chipsatz
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB
Anschluss 2
RS-232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.