Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar DIGIFLAT 4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar DIGIFLAT 4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Telestar DIGIFLAT 4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Telestar DIGIFLAT 4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Telestar DIGIFLAT 4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Telestar DIGIFLAT 4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Telestar DIGIFLAT 4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Telestar DIGIFLAT 4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Telestar DIGIFLAT 4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29245438
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5109472
EAN/GTIN:
     4024035094724
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Unter dem Namen DIGIFLAT präsentiert TELESTAR eine neue DVB-S Flachantennenserie der Marke mit dem Löwen. Neben der kompakten Bauart und den guten Empfangswerten spricht für die DIGIFLAT vor allem die Möglichkeit einer (fast) unsichtbaren Installation. Je nach Variante eignet sich die Antenne zur Versorgung eines (DIGIFLAT 1), zweier (DIGIFLAT 2) oder gar vier Teilnehmer (DIGIFLAT 4) mit DVB-S Signalen in bester HD Qualität einer Orbitalposition (z.B. Astra 19.2, Hotbird, Eutelsat). Darüber hinaus ist die DIGIFLAT schnell und einfach zu montieren, verfügt über umfangreiches Zubehör (Mast- und Wandhalter, Fensterhalterung, Kompass und Montagewerkzeug) und kann neben der stationären Nutzung auch im Campingbereich eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Energie
Low-Noise Block (LNB) Stromversorgung
12V - 14V, 16V - 19V
Energieverbrauch
150 mA
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
High-Band Eingangsfrequenzbereich
11.7 - 12.75 GHz
Low-Band Eingangsfrequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
High-Band Ausgangsfrequenzbereich
1100 - 2150 MHz
Low-Band Ausgangsfrequenzbereich
950 - 1950 MHz
Umwandlungsverstärkung
60 dB
Rauschmaß
33.7 dB
Polarisation
Horizontale/Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5:1
Gewicht und Abmessungen
Breite
514 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
274 mm
Gewicht
4500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
550 x 315 x 130 mm
Paketgewicht
6310 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.