Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar DIGIFLAT 1 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar DIGIFLAT 1 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Telestar DIGIFLAT 1 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Telestar DIGIFLAT 1 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Telestar DIGIFLAT 1 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Telestar DIGIFLAT 1 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Telestar DIGIFLAT 1 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Telestar DIGIFLAT 1 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Telestar DIGIFLAT 1 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29245413
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5109470
EAN/GTIN:
     4024035094700
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Mit der DIGIFLAT Flachantennenserie präsentiert TELESTAR die ersten DVB-S Flachantennen der Marke mit dem Löwen. Neben der kompakten Bauart und den guten Empfangswerten spricht für die DIGIFLAT vor allem die Möglichkeit einer (fast) unsichtbaren Installation. Je nach Variante eignet sich die Antenne zur Versorgung eines (DIGIFLAT 1), zweier (DIGIFLAT 2) oder gar vier Teilnehmer (DIGIFLAT 4) mit DVB-S Signalen in bester HD Qualität einer Orbitalposition (z.B. Astra 19.2, Hotbird, Eutelsat). Darüber hinaus ist die DIGIFLAT schnell und einfach zu montieren, verfügt über umfangreiches Zubehör (Mast- und Wandhalter, Fensterhalterung, Kompass und Montagewerkzeug) und kann neben der stationären Nutzung auch im Campingbereich eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Rauschmaß
33.7 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,39*
€ 217,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.