Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77401 Kabeladapter DVI-D HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77401 Kabeladapter DVI-D HDMI Schwarz
shiverpeaks BS77401 Kabeladapter DVI-D HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29210913
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77401
EAN/GTIN:
     4017538017352
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
shiverpeaks®-BASIC-S--HDMI Adapter HDMI Kupplung auf DVI-D 24+1 Stecker, vergoldete Kontakte.
- Anschlüsse: HDMI Kupplung - DVI-D Stecker
- Stecker: vergossen
- Stecker Material: CuZnNi
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Stecker: schwarz
- Übertragungsrate: max. 8,16 GBit/s
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi dvi, adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75004
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.