| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-29209935 Herst.-Nr.: 07.2828.6031 EAN/GTIN: 4000530581266 |
| |
|
| | |
| Die Töpfe werden alle begeistern, die gerne gut kochen und auf eine hochwertige Ausstattung Wert legen. Sie sind aus pflegeleichtem Cromargan® in schwerer Qualität mit mattierter Oberfläche wie Sie es aus der Profiküche kennen. Die Hohlgriffe werden auch bei längerer Kochzeit nicht heiß. Der schwere Aufliegedeckel liegt fest auf, und bei Bedarf können Sie ihn schnell zur Seite schieben. Durch die Öffnung im Deckel zieht der Dampf kontrolliert ab. Alle Töpfe haben eine Innenskalierung und einen TransTherm-Allherdboden für alle Herdarten - auch für Induktion. Stielpfannen gibt es in den unterschiedlichsten Größen, Formen, Materialien etc. und sind so für jeden Anlass und jedes Gericht in der benötigten Ausführung erhältlich Die Vorteile: - Aus Cromargan®: Edelstahl Rostfrei 18/10 - spülmaschinenbeständig und hygienisch. - Gleichmäßige Wärmeverteilung und lange Wärmespeicherung für energiesparendes Kochen. - Hohlgriffe reduzieren die Wärmeübertragung vom Topf auf die Griffe. - Schwerer Aufliegedeckel mit Dampföffnung. Verhindert Klappern und Spritzwasser auf dem Herd. - Innenskalierung für einfaches Dosieren. - Breiter Schüttrand für tropffreies Ausgießen. - TransTherm-Allherdboden für alle Herdarten - auch für Induktion. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 280 mm | Merkmale | Typ | Allzweckpfanne | | Produktfarbe | Edelstahl | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Material | Edelstahl | | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne wmf 28 cm, antihaftbeschichtete pfanne, bratpfanne 28 cm |
| | |
| |