Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit S100X150VA1Y selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Durchscheinend, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit S100X150VA1Y selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Durchscheinend, Weiß
Panduit S100X150VA1Y selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Durchscheinend, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29179191
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     S100X150VA1Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
2500 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Bogenbreite
25.4 mm
Bogenlänge
38.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Durchscheinend, Weiß
Form
Abgerundetes Rechteck
Material
Vinyl
Druckbar
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,03674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,53*
€ 170,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,90*
€ 137,921
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,30*
€ 131,257
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,65*
€ 128,1035
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,85*
€ 109,3015
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CBOT24K
ab € 58,26*
Zubehör
Panduit
PSL-DCJB
ab € 28,025*
Zubehör
Panduit
HLB2S-C0
ab € 81,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.