Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SF 3/12 MC NE GE V2 Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SF 3/12 MC NE GE V2 Kabelklammer Gelb
Weidmüller SF 3/12 MC NE GE V2 Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28586043
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919520000
EAN/GTIN:
     4032248555819
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.6 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
4.8 mm
Gewicht
0.328 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,09163*
  
Preis gilt ab 960.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 0,12033*
€ 0,14319
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,11933*
€ 0,142
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,11203*
€ 0,13332
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,10783*
€ 0,12832
pro Stück
ab 6400 Stück
€ 0,10413*
€ 0,12391
pro Stück
ab 960000 Stück
€ 0,09163*
€ 0,10904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.