Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SF 1/12 MC NE BL V2 Kabelklammer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SF 1/12 MC NE BL V2 Kabelklammer Blau
Weidmüller SF 1/12 MC NE BL V2 Kabelklammer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28586037
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919360000
EAN/GTIN:
     4032248555727
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
3.2 mm
Gewicht
0.255 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08044*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1589*
€ 0,1891
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1417*
€ 0,1686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1329*
€ 0,1582
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,11884*
€ 0,14142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10704*
€ 0,12738
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10414*
€ 0,12393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08044*
€ 0,09572
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1919420000
ab € 12,3808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.