Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SF 1/12 MC NE GE V2 Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SF 1/12 MC NE GE V2 Kabelklammer Gelb
Weidmüller SF 1/12 MC NE GE V2 Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28586036
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919340000
EAN/GTIN:
     4032248555710
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
3.2 mm
Gewicht
0.16 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08064*
  
Preis gilt ab 1.200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,10584*
€ 0,12595
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,10454*
€ 0,1244
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09784*
€ 0,11643
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,09384*
€ 0,11167
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,09124*
€ 0,10858
pro Stück
ab 1200000 Stück
€ 0,08064*
€ 0,09596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.