Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SF 1/12 MC NE RT V2 Kabelklammer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SF 1/12 MC NE RT V2 Kabelklammer Rot
Weidmüller SF 1/12 MC NE RT V2 Kabelklammer Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28586035
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919320000
EAN/GTIN:
     4032248555703
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
3.2 mm
Gewicht
0.25 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08074*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1585*
€ 0,1886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1413*
€ 0,1681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,12024*
€ 0,14309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10834*
€ 0,12892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10384*
€ 0,12357
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08074*
€ 0,09608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.