Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SF 00/12 MC NE RT V2 Kabelklammer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SF 00/12 MC NE RT V2 Kabelklammer Rot
Weidmüller SF 00/12 MC NE RT V2 Kabelklammer Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28586033
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919280000
EAN/GTIN:
     4032248555673
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
3.2 mm
Gewicht
0.16 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07735*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1246*
€ 0,1483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1195*
€ 0,1422
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,11475*
€ 0,13655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10365*
€ 0,12334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09925*
€ 0,11811
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07735*
€ 0,09205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.