Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SF 00/12 MC NE BL V2 Kabelklammer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SF 00/12 MC NE BL V2 Kabelklammer Blau
Weidmüller SF 00/12 MC NE BL V2 Kabelklammer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28586032
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919270000
EAN/GTIN:
     4032248555666
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
3.2 mm
Gewicht
0.25 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07705*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1407*
€ 0,1674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1207*
€ 0,1436
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,11595*
€ 0,13798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10415*
€ 0,12394
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09955*
€ 0,11846
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07705*
€ 0,09169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.