Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SF 0/12 MC NE BL V2 Kabelklammer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SF 0/12 MC NE BL V2 Kabelklammer Blau
Weidmüller SF 0/12 MC NE BL V2 Kabelklammer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28586028
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919220000
EAN/GTIN:
     4032248555611
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
3.2 mm
Gewicht
0.25 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08034*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1418*
€ 0,1687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1335*
€ 0,1589
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,12074*
€ 0,14368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10874*
€ 0,1294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10434*
€ 0,12416
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08034*
€ 0,0956
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.