Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SF 0/12 MC NE GE V2 Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SF 0/12 MC NE GE V2 Kabelklammer Gelb
Weidmüller SF 0/12 MC NE GE V2 Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28586027
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919210000
EAN/GTIN:
     4032248555604
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
3.2 mm
Gewicht
0.244 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08094*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1567*
€ 0,1865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1403*
€ 0,167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1318*
€ 0,1568
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,11774*
€ 0,14011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10664*
€ 0,1269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10374*
€ 0,12345
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08094*
€ 0,09632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.