Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes S760CL-Z Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes S760CL-Z Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Rot
Televes S760CL-Z Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28584293
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     790513
EAN/GTIN:
     8424450174074
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Alu-Reflektor komplett ohne Kunststoff !!! Nicht rostend, Reflektor abnehmbar, Kabeldurchführung am Feedarm, Feedarm mit Öffnung "Antischnee", Guss-Feedhalter, Rückenteil und Feedarm komplett in Reflektorfarbe lackiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Antenne
Input frequenz-range
10.75 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
38.2 dBi
Rauschmaß
26 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
7050 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
790 x 930 x 170 mm
Paketgewicht
8250 g
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.