Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.0VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.0VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Microconnect USB3.0VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28550278
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.0VGA
EAN/GTIN:
     5712505476260
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
50 g
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Chipsatz
FL2000
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: USB VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb d sub adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.