Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro VEL-EC60221 Klettverschluss Beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Velcro VEL-EC60221 Klettverschluss Beige
Velcro VEL-EC60221 Klettverschluss Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28536904
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Bandlänge
10 m
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,493* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,55*
€ 41,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,13*
€ 40,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,65*
€ 38,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,57*
€ 37,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,75*
€ 36,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,39*
€ 34,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,93*
€ 29,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.