Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI R 1-3 GE/SW A Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI R 1-3 GE/SW A Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI R 1-3 GE/SW A Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40052838
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0572901638
EAN/GTIN:
     4008190184278
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
2.4 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6258*
€ 2,2658*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,78086*
€ 2,49086*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,084*
€ 2,904*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,1451*
€ 2,9851*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2271*
€ 3,1071*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2658*
€ 2,6963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1958*
€ 2,613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0658*
€ 2,4583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9458*
€ 2,3155
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6258*
€ 1,9347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,658* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.