Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW 2 MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW 2 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW 2 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW 2 MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40083034
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252611508
EAN/GTIN:
     4008190044435
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.
- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.06 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0248*
€ 0,0383*
7 Tage
18400
200
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,027*
€ 0,0415*
1 Tag
1600
200
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,03023*
€ 0,04643*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0341*
€ 0,0517*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0354*
€ 0,0535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0532100000
ab € 0,2369*
Zubehör
Weidmüller
0572901741
ab € 20,046*
Zubehör
Weidmüller
0572901749
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901743
ab € 2,0106*
Zubehör
Weidmüller
0572901503
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0572901506
ab € 1,6058*
Zubehör
Weidmüller
0572901509
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0572901527
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0572901530
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0572901644
ab € 2,131*
Zubehör
Weidmüller
0572901745
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901652
ab € 2,1351*
Zubehör
Weidmüller
0572901654
ab € 2,141*
Zubehör
Weidmüller
0572901656
ab € 2,1451*
Zubehör
Weidmüller
0572901658
ab € 2,131*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.