Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW + CD Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW + CD Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW + CD Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28523934
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568241738
EAN/GTIN:
     4008190991050
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Standarddruck
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Typ
CLI C 02-3 GE/SW + CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.4 mm
Tiefe
3.5 mm
Höhe
3.6 mm
Gewicht
0.06 g
Technische Details
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0559900000
ab € 0,2369*
Zubehör
Weidmüller
0560001741
ab € 2,0006*
Zubehör
Weidmüller
0560001738
ab € 1,6113*
Zubehör
Weidmüller
0560001740
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0560001749
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0560001743
ab € 1,8491*
Zubehör
Weidmüller
0560001501
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0560001504
ab € 1,6156*
Zubehör
Weidmüller
0560001507
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0560001510
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0560001513
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0560001528
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0560001638
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0560001640
ab € 1,6113*
Zubehör
Weidmüller
0560001642
ab € 1,6258*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.