Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28480042
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1125
EAN/GTIN:
     7611990185689
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen WändenZur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) oder VESA 100 (100x100mm)Monitor kann gedreht, gekippt und geschwenkt werdenTragkraft: Max. 8Kg.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
75 x 125 x 75 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
17.99.1132
ab € 63,92*
Zubehör
VALUE
17.99.1126
ab € 24,90*
Zubehör
VALUE
17.99.1123
ab € 37,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.