Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO464FR Fritteuse Einzelbild 3 l 2000 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO464FR Fritteuse Einzelbild 3 l 2000 W Edelstahl
Domo DO464FR Fritteuse Einzelbild 3 l 2000 W Edelstahl
Domo DO464FR Fritteuse Einzelbild 3 l 2000 W Edelstahl
Domo DO464FR Fritteuse Einzelbild 3 l 2000 W Edelstahl
Domo DO464FR Fritteuse Einzelbild 3 l 2000 W Edelstahl
Domo DO464FR Fritteuse Einzelbild 3 l 2000 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28475442
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO464FR
EAN/GTIN:
     5411397013859
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
3l friteuse
friteuse
Diese Fritteuse von Domo ist ein kompaktes, aber praktisches Gerät. Die DO464FR hat ein Fassungsvermögen von 3 Litern und eine Leistung 2200W. Außerdem erhalten Sie 10 Jahre Garantie auf dieses Gerät. Das Gerät ist durch das Edelstahlgehäuse und den emaillierten, entnehmbaren Behälter sehr benutzerfreundlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
219 mm
Gewicht
2760 g
Breite des Kochbehälters
200 mm
Tiefe des Kochbehälters
150 mm
Höhe des Kochbehälters
100 mm
Leistungen
Fassungsvermögen
3 l
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
60 °C
Temperatur (max)
190 °C
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Energie
Leistung
2000 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Edelstahl
Cool Touch Handgriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO457FR
ab € 56,80*
Ähnlich
DOMO
DO514FR
ab € 38,29*
Ähnlich
Princess
01.182727.01.050
ab € 31,56*
Ähnlich
Princess
01.183001.01.050
ab € 52,06*
Ähnlich
Tristar
FR-6935
ab € 30,73*
Ähnlich
Tristar
FR-6946
ab € 31,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.