Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65649 Videokabel-Adapter 0,22 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65649 Videokabel-Adapter 0,22 m DVI-D Schwarz
DeLOCK 65649 Videokabel-Adapter 0,22 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28374647
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65649
EAN/GTIN:
     4043619656493
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieser Adapter von Delock dient zum Anschluss an eine Grafikkarte mit VHDCI-68 Port und ermöglicht den Anschluss von bis zu vier weiteren DVI-D Monitoren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.22 m
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.