Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGJ310 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGJ310 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Panasonic KX-TGJ310 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28350771
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGJ310GB
EAN/GTIN:
     5025232815067
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
  • Leicht und gut verständlicher Anrufbeantworter Natürlich klingender Sound Dank großer Lautsprecher (40mm Durchmesser) an der Basisstation (nur KX-TGJ32) - Wecker mit Wochentageinststellung und Schlummerfunktion - Rufnummernansage Name des Anrufers wird beim Klingeln angesagt - Freisprechen ohne Unterbrechungen (Voll-Duplex)
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
250 Eintragungen
Multi base Fähigkeit
4
Multi-Function Hörer
6
VIP Gruppenfunktion
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Sonstige Funktionen
Uhr/Datum display
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kapazität Anrufliste
50
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
129 x 105 x 48 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
47 x 28 x 159 mm
Mobilteilgewicht
120 g
Gewicht der Basis
130 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
40
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Gürtelclip
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
7 h
Gesprächszeit
18 h
Bereitschaftszeit
300 h
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-T7710NE-B
ab € 27,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.