Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGJ323 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGJ323 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Panasonic KX-TGJ323 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28350763
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGJ323GB
EAN/GTIN:
     5025232815180
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Leicht und gut verständlicher Anrufbeantworter Natürlich klingender Sound Dank großer Lautsprecher (40mm Durchmesser) an der Basisstation (nur KX-TGJ32) Wecker mit Wochentageinststellung und Schlummerfunktion Rufnummernansage Name des Anrufers wird beim Klingeln angesagt Freisprechen ohne Unterbrechungen (Voll-Duplex)
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
250 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Multi-Function Hörer
6
Paginierung Funktion
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Nachrichtenzähler in Basisstation
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Telefonkonferenz
Ja
Kapazität Anrufliste
50
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
129 x 105 x 48 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
47 x 28 x 159 mm
Mobilteilgewicht
120 g
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Aufnahmezeit
40 min
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
40
ECO-Modus
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
3
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Ladegerät
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Große Knöpfe
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
ferner Anrufsbeantworterzugang
Ja
Uhr mit Kalender
Ja
Beliebige Schlüsselantwort
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
7 h
Gesprächszeit
18 h
Bereitschaftszeit
300 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-T7710NE-B
ab € 28,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.