Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Preis-Etiketten, weiß, 49 x 10 mm, permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery Preis-Etiketten, weiß, 49 x 10 mm, permanent
Avery Preis-Etiketten, weiß, 49 x 10 mm, permanent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-276700
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Die weißen Preis-Etiketten zur Handbeschriftung 3335 im Hantelformat 49x10mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich perfekt zur einfachen und schnellen Preisauszeichnung ohne Drucker. Die Packung enthält 924 Preisaufkleber. Der Steg des Hanteletikettes ist ohne Kleber - ideal auch für empfindlichere Produkte. - Preisschild im Hantelformat - Zur schnellen und einfachen Handbeschriftung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
924 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
28 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
33 Blätter
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettengröße
49 x 10 mm
Material
Papier
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 924 Etiketten (ab € 0,00361* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
2510
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
5116
ab € 6,41*
Zubehör
Avery
3320
ab € 2,75*
Zubehör
Avery
3321
ab € 3,36*
Zubehör
Avery
3322
ab € 3,05*
Zubehör
Avery
3324
ab € 2,97*
Zubehör
Avery
3325
ab € 3,00*
Zubehör
Avery
3326
ab € 3,31*
Zubehör
Avery
3327
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.