Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringetiketten 10 x 49 mm, weiß, permanent haftend, Halbkarton matt Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringetiketten 10 x 49 mm, weiß, permanent haftend, Halbkarton matt Handbeschriftung
Ringetiketten 10 x 49 mm, weiß, permanent haftend, Halbkarton matt Handbeschriftung
Ringetiketten 10 x 49 mm, weiß, permanent haftend, Halbkarton matt Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     752-164852
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2510
EAN/GTIN:
     4008705025102
Suchbegriffe:
Fingerring
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Selbstklebende Ring-Etiketten aus weißem Halbkarton, nicht klebender Mittelsteg. Zum Auszeichnen von Ringen, Uhren, Schmuck, Brillen und Gegenständen mit geringem Durchmesser, z. B. Kabel. Einfach die Klebefl ächen zusammenkleben, fertig. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Ringetiketten auf A4-Blättern.
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
111
Breite:
10
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
wieder ablösbar:
Nein
Höhe des Blattes:
170
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Halbkarton, ungummierter Steg
Höhe:
49
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Ringetiketten weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
600
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Ringetiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Ringetiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 3,52*
2 Tage
14
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 3,59*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,31*
€ 3,70*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,72*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,74*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
1 Stück enthält 600 Etiketten (ab € 0,00364* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.